Referenties
Facom:ATMZ.P0-1
Rubix:A0312368
EAN:3662424105500


Technische samenvatting
| Model | atmz.p0-1 |
|---|---|
| Gebruik | voor philips ph0–ph1 schroeven, als omkeerbare 1/4'' (hex) bit/blade in combinatie met 1/4'' bitsystemen. |
| Type | facom multi-bit 1/4'' philips ph 0-1 (ph0–ph1) 175 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' PHILIPS PH 0-1 175MM
Facom multi-bit 1/4'' philips ph 0-1 175mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.p0-1 |
| Gebruik | voor philips ph0–ph1 schroeven, als omkeerbare 1/4'' (hex) bit/blade in combinatie met 1/4'' bitsystemen. |
| Type | facom multi-bit 1/4'' philips ph 0-1 (ph0–ph1) 175 mm |
| Richting | links/rechts |
| Diameter | 6,35 mm |
| Bekleding | verchroomd |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen