CUTLINE HSSE MACHINETAP M2 X 0,40 D371 3P/C AD. - 864948
METRISCHE MACHINETAP - HHS-E - DOORLOPEND - UNIVERSEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:864948
Rubix:20854038
EAN:3660338193866




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Draad | 0,4 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP M2 X 0,40 D371 3P/C AD. - 864948
METRISCHE TAP HSSE 3% VANADIUM- MEERDERE MATERIALEN Metrisch Blind
Toepassingen
For through holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Draad | 0,4 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | verdampt |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch |
| Totale lengte | 45 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,79 excl. BTW
/ stuk
€ 34,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen