THVZ KL.8 MOER OVERMAATS D934 M22
Zeskantmoer overmaats DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01560.220.001
Rubix:08050525
EAN:8715492413284

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Productdetails : THVZ KL.8 MOER OVERMAATS D934 M22
Zeskantmoer overmaats DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Voor schroeven | m22 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,92 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 21,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
22 mm
Voor schroeven
m22