STANLEY VERSTELBARE MOERSLEUTEL 0-85-610
Moersleutel verstelbaar vergrendelbaar
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-85-610
Rubix:10133827
EAN:3253560856106

Productdetails : STANLEY VERSTELBARE MOERSLEUTEL 0-85-610
Sterke punten
• Volledig gesmeed in chroomvanadiumstaal voor optimale prestaties
• Gekartelde stelschroef voor het instellen van de bekbreedte
• Gepolijste kop, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie
• Wanneer de opening op de maat van de moer is ingesteld, kan deze worden geblokkeerd
• Gekartelde stelschroef voor het instellen van de bekbreedte
• Gepolijste kop, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie
• Wanneer de opening op de maat van de moer is ingesteld, kan deze worden geblokkeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x125x360 mm |
| Gewicht verpakking | 750 g |
| Lengte | 250 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes