FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA 552926

MS6-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA
Rubix:05132504
Fabrikant:552926
EAN:4052568194895
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA 552926
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA 552926


Microfilter MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA Filter 0,01 µm, metalen kombeschermer, hoog debiet, volledig automatische condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=6, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaatafvoer=volledig automatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
349,38 excl. BTW
/ stuk
422,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen