Referenties
Facom:ATMZ.X20-25
Rubix:A0312355
EAN:3662424105609


Technische samenvatting
| Model | atmz.x20-25 |
|---|---|
| Gebruik | gebruik: verwisselbaar torx® 1/4'' schroevendraaierblad voor t20–t25 (omkeerbaar). |
| Type | facom torx® 1/4'' schroevendraaierbit (omkeerbaar) t20-t25, 175 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' TORX 20-25 175MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.x20-25 |
| Gebruik | gebruik: verwisselbaar torx® 1/4'' schroevendraaierblad voor t20–t25 (omkeerbaar). |
| Type | facom torx® 1/4'' schroevendraaierbit (omkeerbaar) t20-t25, 175 mm |
| Richting | links/rechts |
| Bekleding | verchroomd (chromed) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,17 excl. BTW
/ stuk
€ 8,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen