Referenties
Facom:ATMZ.TX30-40
Rubix:A0312358
EAN:3662424105647


Technische samenvatting
| Model | atmz.tx30-40 |
|---|---|
| Gebruik | voor het aandraaien en losdraaien van torx resistorx-schroeven (tx30–tx40) met 1/4'' aandrijving (bit-systeem). |
| Type | facom multi-bit 1/4'' tt resistorx 30-40 175mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' TT RESISTORX 30-40 175MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.tx30-40 |
| Gebruik | voor het aandraaien en losdraaien van torx resistorx-schroeven (tx30–tx40) met 1/4'' aandrijving (bit-systeem). |
| Type | facom multi-bit 1/4'' tt resistorx 30-40 175mm |
| Diameter | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,17 excl. BTW
/ stuk
€ 8,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen