INA HK 1612 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK1612-B
Rubix:03112652
Fabrikant:0000592500000
EAN:4012802442106
INA HK 1612 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 1612 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x22x22 mm
Logistiek gewicht11 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte12 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental10900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,96 excl. BTW
/ stuk
8,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden