NTN IR 80X90X54 BINNENRING

NTN - Naaldlager - 1R80X90X54

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R80X90X54
Rubix:A0484117
EAN:4547359253894
NTN IR 80X90X54 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 80X90X54 BINNENRING


NTN - Naaldlager - 1R80X90X54

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x54 mm
Logistiek gewicht594 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte54 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,69 excl. BTW
/ stuk
60,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen