Referenties
INA:NAO70X100X30-XL
Rubix:03114399
Fabrikant:0507781610000
EAN:4054363039364

Productdetails : INA NAO 70X100X30 XL NAALDLAGER
Naaldlagers NAO, zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nao..-xl |
| Referentietoerental | 3300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 176000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 80000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,17 excl. BTW
/ stuk
€ 319,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
