Referenties
INA:AXW35
Rubix:03110588
Fabrikant:0001621160000
EAN:4012802432473

Productdetails : INA AXW 35 NAALDTAATSLAGERKOOI
Axiale naaldlager, enkele richting, AXK met axiale lagerring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Serie | axw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3100 rpm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 75,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen