INA HK 2010 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK2010-B
Rubix:03116466
Fabrikant:0114074500000
EAN:4047643188425
INA HK 2010 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2010 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x26x26 mm
Logistiek gewicht11 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte10 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental9300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,25 excl. BTW
/ stuk
8,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen