Referenties
NTN:NA4920
Rubix:A0486309
EAN:4547359113471



Productdetails : NTN NA 4920 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x140x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1994 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 260000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 127000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,40 excl. BTW
/ stuk
€ 252,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen