Referenties
INA:NA49/28-XL
Rubix:03113204
Fabrikant:0506617100000
EAN:4012802469035

Productdetails : INA NA 49/28 XL NAALDLAGER
Radiaal rollager NA..-XL
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | na..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 7200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,80 excl. BTW
/ stuk
€ 60,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen