INA NK 37/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK37/20-XL
Rubix:03113436
Fabrikant:0507542460000
EAN:4012802701548
INA NK 37/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter37 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 37/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x47x47 mm
Logistiek gewicht77 g
Binnendiameter37 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte20 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,37 excl. BTW
/ stuk
40,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen