SKF NK 40/30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NK 40/30
Rubix:03052518
Fabrikant:14206
EAN:7316577012685
SKF NK 40/30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 40/30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x50x50 mm
Logistiek gewicht125 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte30 mm
Serienk
Kokerstaal
Referentietoerental10000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r83000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 39,67 excl. BTW
/ stuk
€ 48,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen