INA HK 2214 RS/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK2214-RS-L271
Rubix:03116480
Fabrikant:0007010410968
EAN:4047643186988
INA HK 2214 RS/L271 NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2214 RS/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x28x28 mm
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte14 mm
Seriehk..-rs
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,37 excl. BTW
/ stuk
12,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen