Referenties
INA:RNA6912-ZW-XL
Rubix:03119311
Fabrikant:0507436350000
EAN:4012802331882

Productdetails : INA RNA 6912 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 517 g |
| Binnendiameter | 68 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 106000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,92 excl. BTW
/ stuk
€ 214,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen