Referenties
INA:NK50/35-TV-XL
Rubix:03113470
Fabrikant:0507543940000
EAN:4012802701517

Productdetails : INA NK 50/35 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 221 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 4900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 132000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,22 excl. BTW
/ stuk
€ 69,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen