Referenties
INA:NA4918-XL
Rubix:03118004
Fabrikant:0506616200000
EAN:4047643215183

Productdetails : INA NA 4918 XL NAALDLAGER
Radiaal rollager NA..-XL
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 1301 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | na..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 250000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 129000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,62 excl. BTW
/ stuk
€ 391,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen