SKF NK 12/12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NK 12/12
Rubix:03052477
Fabrikant:NK 12/12
EAN:7316577029089
SKF NK 12/12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 12/12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte12 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 14,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden