INA HK 2820 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK2820-B
Rubix:03112728
Fabrikant:0066660600000
EAN:4012802414530
INA HK 2820 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2820 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x35x35 mm
Logistiek gewicht36 g
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte20 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental6400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,18 excl. BTW
/ stuk
11,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen