Referenties
SKF:RNA 6902
Rubix:03053339
Fabrikant:21343
EAN:7316577015181

Productdetails : SKF RNA 6902 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 19000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17,2 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,86 excl. BTW
/ stuk
€ 36,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen