INA HK 2016 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK2016-B
Rubix:03112678
Fabrikant:0034363650000
EAN:4012802434637
INA HK 2016 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2016 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x26x26 mm
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental8700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,62 excl. BTW
/ stuk
9,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden