SKF NK 42/20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NK 42/20
Rubix:03052519
Fabrikant:14207
EAN:7316577120939
SKF NK 42/20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter42 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 42/20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x52x52 mm
Logistiek gewicht81 g
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Referentietoerental9500 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 37,81 excl. BTW
/ stuk
€ 45,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen