INA NK 14/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK14/16-XL
Rubix:03113368
Fabrikant:0507533200000
EAN:4012802953466
INA NK 14/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 14/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x22x22 mm
Logistiek gewicht20 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental16100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 16,93 excl. BTW
/ stuk
€ 20,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden