NTN NK 16/20 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK16/20R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK16/20R
Rubix:A0483842
EAN:4547359127683
NTN NK 16/20 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 16/20 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x24x20 mm
Logistiek gewicht32 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,32 excl. BTW
/ stuk
12,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen