SKF NK 85/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 85/35
Rubix:03052553
Fabrikant:14246
EAN:7316577012722
SKF NK 85/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 85/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x105x105 mm
Logistiek gewicht569,8 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte35 mm
Serienk
Referentietoerental4800 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r200000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,69 excl. BTW
/ stuk
187,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen