Referenties
INA:NK70/35-XL
Rubix:03113498
Fabrikant:0507545990000
EAN:4012802566352

Productdetails : INA NK 70/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 144000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,98 excl. BTW
/ stuk
€ 128,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen