SKF NKIS 60 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKIS 60
Rubix:03052658
Fabrikant:14382
EAN:7316570537277
SKF NKIS 60 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKIS 60 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x90x90 mm
Logistiek gewicht596 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte28 mm
Serienkis
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r120 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68,2 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,35 excl. BTW
/ stuk
187,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen