Referenties
INA:RNA4909-RSR-XL
Rubix:03113970
Fabrikant:0507730110000
EAN:4012802701579

Productdetails : INA RNA 4909 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan één zijde.
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 157 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | rna49..-rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 59000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43000 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,48 excl. BTW
/ stuk
€ 80,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen