Referenties
INA:HK4018-RS-A-L271
Rubix:03116550
Fabrikant:0006831160968
EAN:4012802591392

Productdetails : INA HK 4018 RS/A/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | hk..-rs-a |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 107,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen