Referenties
INA:NA4908-XL-C3
Rubix:A0543332
Fabrikant:0506511960030
EAN:4012802702187

Productdetails : INA NA 4908 XL/C3 NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,27 excl. BTW
/ stuk
€ 82,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen