Referenties
NTN:1R30X35X16.5
Rubix:A0483615
EAN:4547359251715

Productdetails : NTN IR 30X35X16,5 BINNENRING
Sterke punten
Naaldlagers zijn compacte oplossingen, verkrijgbaar in diverse ontwerpen, en kunnen zeer hoge radiale belastingen dragen in een beperkte inbouwruimte.
Meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en wereldwijd nummer 2 voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Huls « Premium shell » HK…F met een levensduur van x3.
Meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en wereldwijd nummer 2 voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Huls « Premium shell » HK…F met een levensduur van x3.
Toepassingen
U vindt bijna altijd naaldlagers in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 16,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
