NTN NK 28/30 RCT NAALDLAGER

Naaldlager, massieve ring, zonder binnenring, zijdelingse kragen, vetgat

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK28/30RCT
Rubix:A0483812
EAN:4547359793628
NTN NK 28/30 RCT NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 28/30 RCT NAALDLAGER


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen opnemen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.

Toepassingen

Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte30 mm
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,72 excl. BTW
/ stuk
19,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen