Referenties
INA:NA6917-ZW-XL
Rubix:03113342
Fabrikant:0507442910000
EAN:4012802343090

Productdetails : INA NA 6917 ZW/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA69..-ZW, serie 69, dubbele rij
Naaldlagers NA69..-ZW, afmetingsreeks 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 2264 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,99 excl. BTW
/ stuk
€ 563,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen