INA NK 42/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK42/30-XL
Rubix:03113450
Fabrikant:0507543190000
EAN:4012802405187
INA NK 42/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 42/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x52x52 mm
Logistiek gewicht129 g
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte30 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r82000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,59 excl. BTW
/ stuk
56,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden