Referenties
NTN:NK65/25R
Rubix:A0483786
EAN:4547359129199



Productdetails : NTN NK 65/25 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 78x78x25 mm |
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 98000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,06 excl. BTW
/ stuk
€ 42,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen