Referenties
INA:NA4910-2RSR-XL
Rubix:03113274
Fabrikant:0507752600000
EAN:4012802262216

Productdetails : INA NA 4910-2RSR/XL NAALDLAGER
Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 642,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen