Referenties
INA:HFL2026-L564
Rubix:03115296
Fabrikant:0016002220962
EAN:4047643183185

Productdetails : INA HFL 2026 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Getrokken cup-naaldkrans HFL, met lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Serie | hfl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ stuk
€ 44,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden