INA NK 95/26 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK95/26-XL
Rubix:03113526
Fabrikant:0507547180000
EAN:4012802844931
INA NK 95/26 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 95/26 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x115x115 mm
Logistiek gewicht490 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte26 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental3150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r137000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
169,64 excl. BTW
/ stuk
205,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen