INA HK 0908 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK0908-B
Rubix:03112606
Fabrikant:0001895530000
EAN:4012802620443
INA HK 0908 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 0908 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x13x13 mm
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte8 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental19000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3550 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,90 excl. BTW
/ 10 stuks
70,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen