Referenties
INA:NA4919-XL
Rubix:03118006
Fabrikant:0506616390000
EAN:4054363038404

Productdetails : INA NA 4919 XL NAALDLAGER
Radiaal rollager NA..-XL
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1371 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | na..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 260000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 131000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,40 excl. BTW
/ stuk
€ 455,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen