Referenties
INA:HK0608-B-L271
Rubix:03116396
Fabrikant:0011975760968
EAN:4054362385714

Productdetails : INA HK 0608 B/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x10x10 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Serie | hk..-b |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2030 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 356,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen