Referenties
NTN:NA4902R
Rubix:A0483912
EAN:4547359113051



Productdetails : NTN NA 4902 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x28x13 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,39 excl. BTW
/ stuk
€ 19,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen