Referenties
INA:RNAO6X13X8-TV-XL
Rubix:03114450
Fabrikant:0507757580000
EAN:4012802735123

Productdetails : INA RNAO 6X13X8 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers RNAO, zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Serie | rnao..-tv-xl |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2280 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2950 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
