Referenties
SKF:NK 65/35
Rubix:03474934
Fabrikant:14229
EAN:7316577122261

Productdetails : SKF NK 65/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x78x78 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 146000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,04 excl. BTW
/ stuk
€ 111,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen