NTN NK 90/25 R + IR 80X90X25 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK90/25R+1R80X90X25

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK90/25R+1R80X90X25
Rubix:A0483770
EAN:4547359129601
NTN NK 90/25 R + IR 80X90X25 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 90/25 R + IR 80X90X25 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x110x25 mm
Logistiek gewicht728 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte25 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r128000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 95,71 excl. BTW
/ stuk
€ 115,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen