NTN 8Q-K95X102X208X3 NAALDLAGER

Naaldlager, naaldkooi, plaatkooi

Zie technische informatie
Referenties
NTN:8Q-K95X102X20.8X3
Rubix:A0223258
EAN:4547359983432
NTN 8Q-K95X102X208X3 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter102 mm
Breedte20,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 8Q-K95X102X208X3 NAALDLAGER


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen, verkrijgbaar in diverse ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen dragen in een beperkte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van ontwerp en productie.
Onbetwist marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers per jaar geproduceerd
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.

Toepassingen

U vindt naaldlagers vrijwel altijd in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter102 mm
Breedte20,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,44 excl. BTW
/ stuk
54,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen