INA NA 4905 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NA4905-XL
Rubix:03113240
Fabrikant:0506595880000
EAN:4012802272833
INA NA 4905 XL NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4905 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x42x42 mm
Logistiek gewicht90 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Seriena49..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental7900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 45,75 excl. BTW
/ stuk
€ 55,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden